Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange OZ 16/415 E Spann-D.3mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120621788
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     ,415
EAN/GTIN:
     4250001008628
Suchbegriffe:
DIN 6388
DIN 6388 Spannzange
OZ Spannzangen
Spannzange DIN ISO 10897
nach ISO 10897-B (DIN 6388 B) · zur Aufnahme in Spannzangenfutter Typ OZ · 12-fach geschlitzt · zur Aufnahme von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft und zum Spannen von Spiralbohrern auf der FührungsfaseRundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 15 µmSpanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 0,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· BD: 25,5mm
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
3 mm
DCONWS:
3 mm
OAL:
40 mm
Supplier Number:
,415
Typ:
OZ 16 / 415 E
Marke:
KEMMLER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 16,06*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,35*
€ 16,12*
13 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 16,95*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,94*
€ 17,07*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 10,96*
€ 27,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.