Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelhülse ISO 12164A MK3 HSK-A63 A.-L.140mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Skizze
Artikel-Nr.:
     1498-4120621498
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     A63.07.03
EAN/GTIN:
     4250001002022
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69893
Fräserhülsen DIN 69893
Zwischenhülsen DIN 69893
einsatzhülsen din 69893
mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · einsatzgehärtet und geschliffen · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegel und AustreiblappenWeitere technische Eigenschaften:· BD: 40mm· CTWS: MK3· Norm: ISO 12164
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
Schaftaufnahme:
MK3
LPR:
140 mm
Supplier Number:
A63.07.03
Auskraglänge:
140 mm
Form:
A
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Kegelhülsen, Morsekegelhülse, Morsekegel-Hülse, Morsekegelhülsen, Morsekegel-Hülsen, Zwischenhülse, Zwischenkegelhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,01*
€ 84,46*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 65,40*
€ 85,52*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,26*
€ 86,34*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.