Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidfutter Synchron ISO 12164 A M3-M12 HSK-A63 A.-L.100mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidfutter Synchron ISO 12164
Gewindeschneidfutter Synchron ISO 12164
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4120621315
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     A63.16.02.10.1.M
EAN/GTIN:
     4250001109189
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69893
gewindeschneidfutter din 69893
mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · mit Kühlmittelzuführung · zum Ausgleich von Steigungsdifferenzen des Gewindeschneidwerkzeuges und der Synchronspindel · zum Einsatz auf CNC-Maschinen mit Synchron-Gewindeschneideinrichtung · das Futter kann Synchronisationsfehler auf Druck und Zug ausgleichen (+/- 0,5 mm) · Einsatz für Rechts- und Linksgewinde · hohe Rundlaufgenauigkeit · hohe Spannkraft durch Spannung in Gewindebohrerspannzangen mit integriertem VierkantWeitere technische Eigenschaften:· DLN: 22mm· Längenausgleich - / +: 0,5 / 0,5mm· für Gewinde: für Re.-/Li-Gewinde· Norm: ISO 12164· Außen-Ø: 22 mm
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
für Gewindebohrer:
M3-M12
passende Spannzangen:
ER16-GB
LPR:
100 mm
Supplier Number:
A63.16.02.10.1.M
Auskraglänge:
100 mm
Form:
A
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidfutter, Schneidfutter, Synchrongewindeschneidfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,67*
€ 248,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,17*
€ 249,75*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 208,02*
€ 262,19*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,75*
€ 297,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,82*
€ 279,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.