Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reitstock f.Typ 200 höhenv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reitstock f.Typ 200 höhenv.
Artikel-Nr.:
     1498-4120615008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZE-RSV-145
EAN/GTIN:
     4049794051382
Suchbegriffe:
Reitstock
reitstock
höhenverstellbar ∙ für den Einsatz mit Rundtische und Teilapparate · Nut 16Weitere technische Eigenschaften:· H max.: 145mm· H min.: 115mm
Weitere Informationen:
für Typ:
200
Ausführung:
höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Reitstöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.