Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räumwerkzeughalter D.50mm Schaft-D.25mm Zyl.z.Räumstempel-D.12mm EWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4118990063
Hersteller:
     EWS
Herst.-Nr.:
     123776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Räumstempelhalter
Räumwerkzeughalter
Taumelwerkzeug
mit Zylinderschaft · mit Innenkühlung · zur Herstellung von Innenprofilen in selbstschneidender rotierender BauweiseWeitere technische Eigenschaften:· A: 88mm· d1: 12mm· Schaft-Ø d: 25mm· l: 55mm· Ø D: 50mm
Weitere Informationen:
Schaft:
Zylinder
Marke:
EWS
passend zu:
Räumstempel-D. 12 mm
Ø:
50 mm
Schaft-Ø:
25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,64*
€ 709,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,18*
€ 712,54*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,80*
€ 844,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,19*
€ 830,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,71*
€ 788,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,39*
€ 765,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,64*
€ 730,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.