Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerbürste ATB D.150mm Bohr.22+Nut NH-S K.80 145mm 3500min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4117700124
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     6771-604 916
EAN/GTIN:
     4060246048279
Suchbegriffe:
Tellerbürste
osborn tellerbürste
tellerbürsten k 80
Vollbesatz · für die Entgratung von Dicht- und Kontaktflächen sowie von Funktionsbereichen unterschiedlicher Bauteile · der Einsatz der Bürsten findet den Zerspanungsprozess nachgeschaltet statt und kann problemlos unter der Verwendung von Kühlschmierstoffen, Emulsionen oder Wasser erfolgen
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Bohrung:
22 + Nut mm
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
NH-S
Marke:
OSBORN
Besatzbreite:
145 mm
Besatzlänge:
35 mm
Körnung:
80
empfohlene Drehzahl:
1200-1400 min-¹
max. Drehzahl:
3500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Aufnahme:
Kombi-Fräsdorn/Messerkopf
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,66*
€ 112,39*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,56*
€ 112,92*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 97,19*
€ 119,40*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 92,91*
€ 135,28*
11 Tage
2
€ 6,99*
ab € 109,90*
€ 135,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.