Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerbürste ATB D.106mm Bohr.16+Nut NH-S K.120 100mm 3500min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4117700107
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3221-604 914
EAN/GTIN:
     4013349457042
Suchbegriffe:
Tellerbürste
osborn tellerbürste
Vollbesatz · für die Entgratung von Dicht- und Kontaktflächen sowie von Funktionsbereichen unterschiedlicher Bauteile · der Einsatz der Bürsten findet den Zerspanungsprozess nachgeschaltet statt und kann problemlos unter der Verwendung von Kühlschmierstoffen, Emulsionen oder Wasser erfolgen
Weitere Informationen:
Ø:
106 mm
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Bohrung:
16 + Nut mm
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
NH-S
Marke:
OSBORN
Besatzbreite:
100 mm
Besatzlänge:
35 mm
Körnung:
120
empfohlene Drehzahl:
1400-1800 min-¹
max. Drehzahl:
3500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Aufnahme:
Schaftaufnahme
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,24*
€ 132,43*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 107,08*
€ 132,55*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.