Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker D.17,0mm HM (gelötet) f. Halter 2 H. BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4112911142
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     A170205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Zapfensenker
hermann bilz führungszapfen
führungszapfen
Senken und Aufbohren · Bilzkegel-Schaft · Spanwinkel ca. 30° (HSS) und ca. 12° (HM)Einsatzbereich: auf allen Maschinen mit oder ohne Führungszapfen · Schneidenanzahl:bis Ø 17,5 mm: dreischneidigab Ø 18,0 mm: vierschneidig · HSS: für zähe Werkstoffe bis 800 N/mm²HM: für harte und spröde WerkstoffWeitere technische Eigenschaften:· Auskraglänge E: 30mm· Vorschub: 0,14mm/U· kleinster Schneiden-Ø D1: 5,5mm· Schneidstoff: HM (gelötet)· Nenn-Ø D: 17,0mm· Nutzlänge NL: 14mm
Weitere Informationen:
für Halter:
2
kleinster Schneiden-Ø:
5,5 mm
Nutzlänge:
14 mm
Auskraglänge:
30 mm
Nenn-Ø:
17,0 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker gr.2, Senkwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,51*
€ 200,86*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,68*
€ 201,43*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,03*
€ 207,69*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,86*
€ 239,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.