Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer G23STWEZ 230mm 2000 W 6600min-¹ HIKOKI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000899905
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     G23STWEZ
EAN/GTIN:
     4966376276769
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider 2000w 23 cm
flacher Getriebekopf · Spindelarretierung · Abschaltkohlebürsten · absolut staubgeschützte Kugellager durch neue Labyrinth-Dichtungs-Konstruktion · Soft-touch Handgriff · 3 Befestigungsgewinde für den ZusatzhandgriffWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Schleifspindel: M14
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
230 mm
Nennaufnahmeleistung:
2000 W
Leerlaufdrehzahl:
6600 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
5,1 kg
Steckertyp:
F
Marke:
HIKOKI
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 230 mm, Trenner, Trennmaschine, Winkelschleifer, Zweihandwinkelschleifer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 82,07*
€ 101,63*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,60*
€ 101,73*
5 Tage
17
€ 5,99*
ab € 81,64*
€ 101,82*
3 Tage
11
€ 5,59*
ab € 97,81*
€ 103,43*
€ 4,95*
ab € 81,76*
€ 104,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.