Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.762mm B.75mm K.80 NK Pk.a 5 St.OPTIMUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000894927_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000894927_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000894928
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3357616
EAN/GTIN:
     4030635007767
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
leistungsstarkes Korund-Schleifmittel auf robustem Polyestergewebeträger · universell einsetzbar · hohe Belastbarkeit und lange StandzeitWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Breite:
75 mm
Länge:
762 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Normalkorund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Marke:
OPTIMUM
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband korund k80, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
19
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,09*
€ 26,75*
3 Tage
14
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 20,19*
€ 26,87*
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,30*
€ 26,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,23*
€ 26,93*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,72*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stürmer Maschinen
3101570
ab € 286,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.