Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch 4x4mm G3/8Zoll LHxG3/8Zoll LH Hochdruck L.4m SIEVERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000872121
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     770024
EAN/GTIN:
     7314527700248
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
sievert propangasschlauch
propangasschlauch
propangasschlauch 4m
komplett montiert · gefertigt nach DIN EN ISO 4815 · Hochdruck 4 x 4 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: komplett mit Anschlüssen· Farbe: orange· Ausführung: Hochdruck
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Anschluss:
G3/8″ LH x G3/8″ LH
Wandstärke:
4 mm
Innen-Ø:
4 mm
Marke:
SIEVERT
Weitere Suchbegriffe: Erdgasschlauch, Gasschlauch, Propanschläuche
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,99*
€ 17,62*
23 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 17,68*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,10*
€ 17,70*
1
€ 4,00*
ab € 13,50*
€ 18,30*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,85*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.