Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Schutzkoffer B395xT320xH117mm Ku.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkoffer B395xT320xH117mm Ku.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000871774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000871774
EAN/GTIN:
     4015448745655
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
schutzkoffer
schwarz · luft- und wasserdicht · mit vorgerasteter Schaumeinlage zur leichten individuellen Gestaltung des Innenraums · Schlösser, Lufteinlassschraube, Tragegriff, shock-proof · aus schlagfestem Kunststoff · Verschlussmöglichkeit mit zwei Vorhangeschlössern · (Vorhangeschlösser gehören nicht zum Lieferumfang)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Innentiefe:
320 mm
Innenhöhe:
117 mm
Material:
Kunststoff
Innenbreite:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: Koffer, Kunststoffkoffer, Werkzeugaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.