Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmappe B232xT50xH270mm Industrieleder schwarz PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000871689
Hersteller:
     Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     5650030061
EAN/GTIN:
     4006793607613
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
kompakt · aus Industrieleder · schwarz · umlaufender Reißverschluß · Tasche aufklappbar · mit 25 vernähten Gummischlaufen zur Aufnahme von WerkzeugWeitere technische Eigenschaften:· Material: Industrieleder
Weitere Informationen:
Breite:
232 mm
Farbe:
schwarz
Tiefe:
50 mm
Höhe:
270 mm
Marke:
PARAT
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,62*
€ 20,31*
Lager 1498
36
1
€ 5,50*
ab € 16,17*
€ 20,42*
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 16,30*
€ 20,51*
2 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 16,46*
€ 20,62*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 16,64*
€ 21,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.