| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000871649 Herst.-Nr.: 4000871649 EAN/GTIN: 4015448652854 |
| |
|
| | |
| aus Industrieleder · mit Mittelwand · schwarz genarbt · abschließbares Steckschloss · Tragegriff · Taschenköprer aluwinkelverstärkt · Vorderwand teilaufklappbar mit 9 festen Schlaufen · Mittelwand mit 1 geschlitztem Schlaufenhalter mit 11 Schlaufen und mit 8 genähten Einsteckfächern · Rückwand mit 11 festen Schlaufen · VortascheBesondere Produktvorteile: Durch die Materialkombination von Industrieleder mit ABS-Kunststoff und Con-Pearl hat die Tasche ein geringes Eigengewicht und ist beständig gegen Feuchtigkeit Weitere Informationen: | | Inhalt: | Inhalt l | Ausführung: | Ausführung | Breite: | Breite mm | Farbe: | Farbe | Material: | Material | Tiefe: | Tiefe mm | Höhe: | Höhe mm | Marke: | Marke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche schwarz, Servicetasche, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer, Werkzeugtaschen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 96,73* | € 121,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,84* | € 121,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|