Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 4-tlg.1/3-Modul VDE-Zangensatz KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul 4-tlg.1/3-Modul VDE-Zangensatz KNIPEX
Artikel-Nr.:
     1498-4000871294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S4000871294
EAN/GTIN:
     4054773025100
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
(1/3 Modul) VDE-isoliert bis 1000 V · Griff mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit AbgleitschutzWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 185mm· Material: LD45· Tiefe: 385mm· Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
4-teilig
Bestückung:
VDE-Zangensatz
Marke:
KNIPEX
Einlagenmodul:
1/3-Modul
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, zangensatz 4 teilig, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.