Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechwerkzeugkoffer unbestückt Außen-B690T360xH310mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechwerkzeugkoffer unbestückt Außen-B690T360xH310mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000871200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000871200
EAN/GTIN:
     4015448419419
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stahlblech
aus Qualitäts-Stahlblech · blau pulverbeschichet · mit großen Tragegriffen · Innenraum mit Hartfaserplatten verkleidet (4 mm stark) · herausnehmbarer Einsatz für Werkzeuge · Deckelinnenseite mit Fach für Pläne usw. · ein Deckelanschlag hält den Deckel auf Wunsch in geöffneter Stellung · abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang)Weitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 294mm· Innenbreite: 674mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
unbestückt
Inhalt:
73,5 l
Außentiefe:
360 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
310 mm
Außenbreite:
690 mm
Marke:
PROMAT
Innentiefe:
344 mm
Blechstärke:
ca. 1 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Stahblechkästen, Stahlblechwerkzeugkoffer, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen, Werkzeugkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.