Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank TREND Außen-B1134xT439xH1039mm Schubl.5 35kg 400kg 117-tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000871115
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871115
EAN/GTIN:
     4015448787099
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank promat
mit 5 auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren Schubladen mit 100 % Auszug mit jeweils einer Antirutschmatte · robuste Ablagefläche bestehend aus einer 25 mm dicken MDF-Platte · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · einseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) · 2 seitliche offene FächerMaß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 1134 x 499 x 1039 mmMaß nur Korpus (B x T x H) 1094 x 459 x 844 mmInnenmaß Schubladen (B x T x H) 2x 568 x 398 x 75 mmInnenmaß Schubladen (B x T x H) 2x 568 x 398 x 154 mmInnenmaß Schubladen (B x T x H) 1x 568 x 398 x 233 mmTragkraft pro Schublade 35 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 400 kgDetaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code · Bestückung Schublade 1:Inhalt:Zangensatz 1/3 Einlagenmodul (4-teilig)1 Kombizange DIN ISO 5746, 180 mm, Kopf verchromt1 Flachrundzange DIN ISO 5745, 200 mm, Kopf verchromt1 Seitenschneider DIN ISO 5749, 160 mm, Kopf verchromt1 Wasserpumpenzange DIN ISO 8976, 250 mmSchraubendrehersatz 1/3 Einlagenmodul (9-teilig)je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 mmje 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 0 / 1 / 2 / 3Schraubendrehersatz VDE Isoliert 1/3 Einlagenmodul (8-teilig)je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 2,5 / 3 / 4 / 5,5 / 6,5 mmje 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2Bestückung Schublade 2:Inhalt:Winkelschraubendrehersatz 1/3 Einlagenmodul (18-teilig)je 1 Winkelschraubendrehersatz mit Kugelköpfen SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mmje 1 Winkelschraubendrehersatz für Schrauben mit Innen-TORX-Profil T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45Knarrenringmaulschlüsselsatz 2/3 Einlagenmodul (12-teilig)je 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mmBestückung Schublade 3:Inhalt:Werkzeugsatz 1/3 Einlagenmodul (11-teilig)1 Flachmeißel 250 mm1 Kreuzmeißel 200 mmje 1 Durchtreiber Gr. 3 / 4 / 5je 1 Splintentreiber Gr. 2 / 3 / 4 / 5 / 61 Schlosserhammer 500 gSteckschlüsselsatz 6,3 mm (1/4ʺ)- und 12,5 mm (1/2ʺ) Vierkantantrieb 2/3 Einlagenmodul (55-teilig)mit 6,3 mm (1/4ʺ) Vierkantantrieb1 Hebelumschaltknarreje 1 6-kant Steckschlüsseleinsatz SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mmje 1 Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Innen-TORX Profil Gr. T20 / T25 / T27 / T30je 1 Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW 3 / 4 / 5 / 6 mmje 1 Steckschlüsseleinsatz für Schlitzschrauben Gr. 4 und 5,5je 1 Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2je 1 6-kant Stiftschlüssel SW 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mmje 1 Verlängerung 50 und 150 mm1 Gleitstück1 Kardangelenk1 Handgriff mit Vierkantmit 12,5 mm (1/2ʺ) Vierkantantrieb1 Hebelumschaltknarreje 1 6-kant Steckschlüsseleinsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mmje 1 Steckschlüsseleinsatz für Zündkerzen SW 16 und 21 mmje 1 Verlängerung 75 und 250 mm1 Gleitstück1 KardangelenkWeitere technische Eigenschaften:· Plattenstärke: 25mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
Inhalt
Schubladenanzahl:
Schubladenanzahl
Tragfähigkeit pro Schublade:
Tragfähigkeit pro Schublade kg
Außentiefe:
Außentiefe mm
Außenhöhe:
Außenhöhe mm
Außenbreite:
Außenbreite mm
Marke:
Marke
Arbeitsplatte:
Arbeitsplatte
statische Belastbarkeit:
statische Belastbarkeit kg
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Rollwerkbänke, Werkbank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,79*
€ 1.012,23*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,68*
€ 1.016,36*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,23*
€ 1.204,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,53*
€ 1.203,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,85*
€ 1.158,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,74*
€ 1.112,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,79*
€ 1.035,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.