| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000871042 Herst.-Nr.: 4000871042 EAN/GTIN: 4015448777830 |
| |
|
| | |
| mit 5 auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren Schubladen mit 100 % Auszug mit jeweils einer Antirutschmatte · robuste Ablagefläche bestehend aus einer 25 mm dicken MDF-Platte · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · einseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) · 2 seitliche offene FächerMaß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 1134 x 499 x 1039 mmMaß nur Korpus (B x T x H) 1094 x 459 x 844 mmInnenmaß Schubladen (B x T x H) 2x 568 x 398 x 75 mmInnenmaß Schubladen (B x T x H) 2x 568 x 398 x 154 mmInnenmaß Schubladen (B x T x H) 1x 568 x 398 x 233 mmTragkraft pro Schublade 35 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 400 kg · Lieferung ohne InhaltWeitere technische Eigenschaften:· Plattenstärke: 25mm Weitere Informationen: | | Schubladenanzahl: | Schubladenanzahl | Tragfähigkeit pro Schublade: | Tragfähigkeit pro Schublade kg | Außentiefe: | Außentiefe mm | Außenhöhe: | Außenhöhe mm | Außenbreite: | Außenbreite mm | Marke: | Marke | Arbeitsplatte: | Arbeitsplatte | statische Belastbarkeit: | statische Belastbarkeit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 663,64* | € 773,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,55* | € 776,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|