Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Schutzkoffer B485xT355xH186mm Ku.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkoffer B485xT355xH186mm Ku.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000870775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000870775
EAN/GTIN:
     4015448572763
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
schutzkoffer
schwarz · luft- und wasserdicht · mit vorgerasteter Schaumeinlage zur leichten individuellen Gestaltung des Innenraums · Schlösser, Lufteinlassschraube, Tragegriff, shock-proof · aus schlagfestem Kunststoff · Verschlussmöglichkeit mit zwei Vorhangeschlössern · (Vorhangeschlösser gehören nicht zum Lieferumfang)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Innentiefe:
355 mm
Innenhöhe:
186 mm
Material:
Kunststoff
Innenbreite:
485 mm
Weitere Suchbegriffe: Koffer, Kunststoffkoffer, Werkzeugaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.