Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000870773 Herst.-Nr.: 4000870773 EAN/GTIN: 4015448572749 |
| |
|
| | |
| schwarz · luft- und wasserdicht · mit vorgerasteter Schaumeinlage zur leichten individuellen Gestaltung des Innenraums · Schlösser, Lufteinlassschraube, Tragegriff, shock-proof · aus schlagfestem Kunststoff · Verschlussmöglichkeit mit zwei Vorhangeschlössern · (Vorhangeschlösser gehören nicht zum Lieferumfang) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Innentiefe: | 220 mm | Innenhöhe: | 90 mm | Material: | Kunststoff | Innenbreite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koffer, Kunststoffkoffer, Werkzeugaufbewahrung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,58* | € 40,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,33* | € 40,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 34,16* | € 42,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 34,45* | € 42,98* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,28* | € 48,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|