Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkbank Buche B1200xT700xH840mm / 30mm Platten-S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagewerkbank Buche B1200xT700xH840mm / 30mm Platten-S.
Artikel-Nr.:
     1498-4000870130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KT 1200/30 NW RAL 3020
EAN/GTIN:
     8716736003773
Suchbegriffe:
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
klappbare werkbank 120x70 cm
klappbare werkbank
Untergestell aus stabilem Stahlrohr · anklappbar · Buchen-Multiplexplatte mit Kantenschutz · äußerst stabil
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
30 mm
Breite:
1200 mm
Platte:
Buche
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagetisch, Montagewerkbank, Montagewerkbänke, Werkbank, Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.