Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1200xT600xH840mm Anz.Schubl.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000870115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19040
EAN/GTIN:
     4005568190404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
mit Unterschrank · stabile Stahlblechkonstruktion, bis zu 1mm Stärke · kratzfeste Pulverbeschichtung · Rahmen: Hammerschlagsilber · Schubladen/Tür: Anthrazit · höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten · Arbeitsplatte aus 40 mm Buchenechtholzfurnier, schmutzabweisend und abwaschbar lackiert · Schubladen mit Führungsrollen für komfortablen Auszug und dauerhaften Leichtlauf, inkl. Auszugssperre, Traglast 20 kg · 5 Schubladen (H. 12 cm) · 1 Tür mit Sicherheits-Zylinderschloss und Ersatzschlüssel · Lieferung demontiert zum System passender Werkzeugschrank siehe Art.-Nr. 4000 870 177 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 20kg
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
5
Tiefe:
600 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,16*
€ 473,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,43*
€ 464,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,36*
€ 452,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,88*
€ 443,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,13*
€ 389,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.