Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 844 TypN D.5mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.4 kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIN 844 TypN D.5mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.4 kurz PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000866350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866350
EAN/GTIN:
     4015448505297
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
din 844 5mm
din 844
HSS-Co8 · DIN 844 · Typ N · Vierschneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1000 N/mm² mit beschichtetem WerkzeugWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5 mm
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Norm:
DIN 844
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
kurz
Marke:
PROMAT
Schneidenlänge:
13 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Einsatzlänge:
19 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Freischliff:
- mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
N
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, kurz, N Typ, Schaftfräser, TiCN Beschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.