| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000857660 Herst.-Nr.: 30002010 EAN/GTIN: 4054773009407 |
| |
|
| | |
| handlicher Schnellfeuchtemesser in Taschenformat für blitzschnelle Einzel- oder Reihenmessungen · ergonomisches Gehäuse mit dünnen Spitzen für die Feuchtigkeitsmessung in Schnittholz, Spanplatten, Furnieren und Holzfaserwerkstoffen bis max. 25 mm Dicke sowie in normalen Gips- oder Mischputzen · keine separaten Elektroden oder Kabel erforderlich · direkte Ablesung über LCD-Digitalanzeige · Technische Merkmale:Putzfeuchtemessung mit direkter Anzeige in Gew. %, zweifach Holzsortenkorrektur Weitere Informationen: | | Messbereich: | HF 5 - 20 / PF 0,3 - 3,5 % | Marke: | GANN | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baufeuchte, Feuchtigkeitsmesser, Holzfeuchte, hygro, Luftfeuchte, Putzfeuchte |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 94,96* | € 112,72* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 95,97* | € 114,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,27* | € 114,62* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,86* | € 117,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 95,42* | € 117,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|