Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste RBU 10010/6 INOX0,30 D.100mm 6mm Drahtstärke 0,3mm VA 10mm 12000min-¹


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-4000843596
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43109003
EAN/GTIN:
     4007220658475
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
gewellter Draht · universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Besatzbreite:
10 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Aufnahme:
6 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
VA
Weitere Suchbegriffe: pferd rundbürste edelstahl, rundbürste, rundbürste edelstahl, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 9,96*
2 Tage
2812
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,21*
€ 10,00*
5 Tage
1983
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,43*
€ 10,50*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 10,73*
Lager 1498
182
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,65*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.