Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband CS 411 X L.2000mm B.75mm K.120 f.INOX ZK KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1498-4000843455
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     113664
EAN/GTIN:
     4014855013388
Suchbegriffe:
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Zirkonkorund · kunstharzgebundenes X-Gewebe · dicht bestreut · Hochleistungsschleifband mit hoher Abtragsleistung zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau· Bindung: Kunstharz· Kornart: Zirkonkorund· Nutzungsart: Centerlessschleifmaschine, Flachschleifmaschine, Handbandfeile, Ständerschleifmaschine· Streuart: dicht· Unterlage: X-Baumwolle· Verbindungsform: F4G Stoßverschluss· Verpackungsart: Papierbanderole
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Zirkonkorund
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband zirkonkorund 75x2000mm, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
40
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,96*
€ 5,25*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,14*
€ 5,45*
5 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,40*
€ 5,86*
1 Tag
40
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,91*
1 Tag
28
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,55*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.