Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe L280xB230mm K.180 f.Holz/Metall Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifgewebe L280xB230mm K.180 f.Holz/Metall Korund PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000842122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842122
EAN/GTIN:
     4015448409717
Suchbegriffe:
Metall-Handschleifgewebe
Metall-Schleifgewebe
Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung · kunstharzgebunden · mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · Blattware · Abmessung 280 x 230 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Korund
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Breite:
230 mm
Körnung:
180
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz/Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,444*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.