Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste L.300mm D.20mm 0,15mm STA gewellt Besatz-L.100mm m.Öse OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Düsenb. D 20 x100x300 gw-STD 015 DD2,5
Düsenb. D 20 x100x300 gw-STD 015 DD2,5
Artikel-Nr.:
     1498-4000841287
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002816220
EAN/GTIN:
     4013349115522
Suchbegriffe:
Düsenbürste
osborn düsenbürsten
düsenbürste
düsenbürste 20mm
ideal zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren, Bohrlöchern und Innenflächen · auch zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken geeignet · mit zweifacher Drahtseele und Öse
Weitere Informationen:
Material:
Stahl gewellt
Marke:
OSBORN
Ausführung:
mit Öse
Ø:
20 mm
Länge:
300 mm
Drahtstärke:
0,15 mm
Besatzlänge:
100 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
25
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,79*
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 5,02*
Lager 1498
31
1
€ 6,95*
ab € 3,55*
€ 5,05*
5 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 4,00*
€ 5,73*
1
€ 7,95*
ab € 3,98*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816510
ab € 3,55*
Ähnlich
Osborn
0003816512
ab € 3,73*
Ähnlich
Osborn
0002816515
ab € 3,82*
Ähnlich
Osborn
0002816215
ab € 3,16*
Ähnlich
Osborn
0002816520
ab € 3,60*
Ähnlich
Osborn
0002816525
ab € 4,22*
Ähnlich
Osborn
0002816225
ab € 3,46*
Ähnlich
Osborn
0003816504
ab € 6,93*
Ähnlich
Osborn
0003816204
ab € 3,59*
Ähnlich
Osborn
0003816508
ab € 3,89*
Ähnlich
Osborn
0003816304
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.