Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste L.300mm D.25mm 0,20mm MS Besatz-L.100mm m.Öse OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Düsenb. D 25 x100x300 gw-MSD 020 DD2,5
Düsenb. D 25 x100x300 gw-MSD 020 DD2,5
Artikel-Nr.:
     1498-4000841279
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002816525
EAN/GTIN:
     4013349115607
Suchbegriffe:
Düsenbürste
düsenbürste osborn messing
düsenbürste messing
osborn düsenbürsten
ideal zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren, Bohrlöchern und Innenflächen · auch zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken geeignet · mit zweifacher Drahtseele und Öse
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Ausführung:
mit Öse
Ø:
25 mm
Länge:
300 mm
Drahtstärke:
0,20 mm
Besatzlänge:
100 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,22*
€ 6,10*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,33*
€ 6,13*
25 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 6,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 7,16*
1
€ 7,95*
ab € 5,05*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816510
ab € 3,55*
Ähnlich
Osborn
0003816512
ab € 3,74*
Ähnlich
Osborn
0002816515
ab € 3,82*
Ähnlich
Osborn
0002816215
ab € 3,17*
Ähnlich
Osborn
0002816520
ab € 3,60*
Ähnlich
Osborn
0002816220
ab € 3,45*
Ähnlich
Osborn
0002816225
ab € 3,46*
Ähnlich
Osborn
0003816504
ab € 6,98*
Ähnlich
Osborn
0003816204
ab € 3,59*
Ähnlich
Osborn
0003816508
ab € 3,90*
Ähnlich
Osborn
0003816304
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.