Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstensortiment Drahtstärke 0,3mm STA 4500min-¹ 5-tlg.OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIY-Set 5-tlg TB/RB/Pinselb. STD OSB/Q10
DIY-Set 5-tlg TB/RB/Pinselb. STD OSB/Q10
DIY-Set 5-tlg TB/RB/Pinselb. STD OSB/Q10
Artikel-Nr.:
     1498-4000841238
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     1418600005
EAN/GTIN:
     4013349882608
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste
gewellter Draht · bestehend aus fünf verschiedenen Bohrmaschinenbürsten für die Metallbearbeitung · SB-verpackt · Schaft-Ø 6 mm · Inhalt:Rundbürste 50 und 75 mm ØPinselbürste 25 mm ØTopfbürste 50 und 75 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· max. Drehzahl: 4500min-¹
Weitere Informationen:
Drahtstärke:
0,3 mm
Aufnahme:
6 mm
Inhalt:
5-teilig
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste stahl, Kegelbürsten, Maschinenbürstensortiment, Pinselbürsten, Rundbürsten, Scheibenbürstenset, Stahldrahtbürstenset, Topfbürsten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 5,59*
ab € 3,62*
€ 5,20*
2 Tage
28
15
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,42*
Lager 1498
28
1
€ 6,95*
ab € 3,86*
€ 5,56*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 5,56*
4 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 4,00*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
1518600005
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.