Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialbürstenscheibe RB-ZB Typ C D.75mm K.80 gelb 20000min-¹ 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000841210
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000000771
EAN/GTIN:
     50048011301261
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Radialbürstenscheibe
kleine radiale Einzelsegmente zum Reinigen, Entgraten und Überblenden auf nahezu allen Materialien · speziell für stark konturierte Oberflächen, Nuten und kleine Öffnungen z. B. Rohrreinigung Weitere technische Eigenschaften: · max. Drehzahl: 20000min-¹
Weitere Informationen:
Ø:
75 mm
Breite:
9,5 mm
Körnung:
80
Farbe:
gelb
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
3M
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schaftrundbürste, Schleifbürste, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, grobreinigungsscheibe 3m, endlos schleifband, Bürstenscheibe, Fächerschleifer, Lamellenschleifer, Radialbürste, Radial-Bürstenscheibe, Radialbürstenscheiben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,46*
€ 6,47*
18 Tage
80
80
€ 6,95*
ab € 5,35*
€ 6,68*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 4,96*
€ 7,00*
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 7,02*
Lager 1498
18
1
€ 6,95*
ab € 5,01*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.