Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste D.17mm Drahtstärke 0,3mm STA 18000min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinselb. D 17 T25 S6 gw-STD030 18000 Q12
Pinselb. D 17 T25 S6 gw-STD030 18000 Q12
Artikel-Nr.:
     1498-4000841134
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002509162
EAN/GTIN:
     4060246007016
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste d.17mm drahtstärke 0,3...
pinselbürste osborn
gewellter Draht · verzinkte Hülse · zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
17 mm
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Besatzlänge:
25 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
18000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
520
50
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,55*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,56*
Lager 1498
520
1
€ 6,95*
ab € 1,13*
€ 1,63*
3 Tage
520
1
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 1,75*
1
€ 7,95*
ab € 1,21*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002509163
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.