Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste L.265mm STA 0,3mm 1-reihig PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbürste L.265mm STA 0,3mm 1-reihig PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000841065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841065
EAN/GTIN:
     4015448423706
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
bremssattelbürste stahl
bremssattelbürste
gewellter Draht · mit handlichem Kunststoffgriff · Bürstenrücken aus starker Stahlschiene · Nutzlänge 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Nutzlänge: 140mm· Besatzhöhe: 25mm· Grifffarbe: rot
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
1-reihig
Länge:
265 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.