Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Rundbürste D.60mm Drahtstärke 0,3mm STA 8mm 15000min-¹ LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000840849_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000840849_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000840849
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     416160
EAN/GTIN:
     4017359012833
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
kunststoffgebunden · zum Entfernen von Rost, Farbe und zur Reinigung von Schweißnähten · Besatzbreite bleibt während der Bearbeitung konstant · ein vorzeitiges Abbrechen der Drähte wird verhindert · lange Standzeit · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
60 mm
Besatzbreite:
8 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
15000 min-¹
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
LESSMANN
Material:
Stahl
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: lessmann rundbürste 60mm, rundbürste, rundbürste lessmann, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
5
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 17,46*
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 12,89*
€ 18,01*
Lager 1498
40
1
€ 5,45*
ab € 13,04*
€ 18,09*
4 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 14,40*
€ 19,63*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 16,06*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.