Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenbürste D.50mm Schaft 6mm Drahtstärke 0,2mm MS 10500min-¹ LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000840767
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     435542
EAN/GTIN:
     4017359005637
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste messingdraht 0,20 mm ...
gewellter Draht · zum Entgraten, Reinigen und zur Bearbeitung von kleinerer und mittlerer Flächen · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
Messing
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
LESSMANN
Besatzlänge:
20 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
max. Drehzahl:
10500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Aufnahme:
Schaft 6 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe bohrmaschine, flächenbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
1
€ 5,59*
ab € 9,68*
€ 13,40*
1 Tag
58
6
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 13,88*
3 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 9,98*
€ 13,93*
Lager 1498
58
1
€ 5,50*
ab € 10,03*
€ 13,95*
3 Tage
58
1
€ 4,99*
ab € 10,67*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
435162
ab € 4,66*
Ähnlich
Lessmann
435362
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.