Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchse Form 1 Bohrungs-D.6mm AD 40mm Einspann-L.71mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4000834221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000834221
EAN/GTIN:
     4015448757511
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse
gehärtet und geschliffen · für Bohrstangenhalter Form E 2Weitere technische Eigenschaften:· d: 40mm· L: 71mm· d1: 6mm
Weitere Informationen:
Form:
1
Einspannlänge:
71 mm
Marke:
PROMAT
Bohrungs-Ø:
6 mm
passend zu:
Bohrstangenhalter
Außen-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: reduzierbuchse ad 40mm, Reduzierbuchsen für VDI-Bohrstangenhalter, Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.