| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000833896 Herst.-Nr.: 4,15e-12 EAN/GTIN: 4015448563488 |
| |
|
| | |
| nach DIN 6388-B für Spannzangen Typ OZ · 12-fach geschlitzt · zur Aufnahme von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft und zum Spannen von Spiralbohrern auf der FührungsfaseRundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 6 µmSpanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 0,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· D: 25,5mm· d: 14mm· L: 40mm Weitere Informationen: | | Spann-Ø: | Spann-Ø | Typ: | Typ | Marke: | Marke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,06* | € 22,86* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,11* | € 24,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|