Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn DIN 69893A Spann-D.16mm HSK-A63 A.-L.100mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quernutaufsteckfräsdorn DIN 69893A Spann-D.16mm HSK-A63 A.-L.100mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000833876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000833876
EAN/GTIN:
     4015448563280
Suchbegriffe:
Aufsteckfräserdorne
Kombiaufsteckfräserdorne
Quernutaufsteckdorn
Quernut-Aufsteckdorn
mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880Weitere technische Eigenschaften:· A: 100mm· D: 38mm· Spann-Ø d: 16mm· L1: 17mm· Norm: DIN 69893
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
Spann-Ø:
16 mm
Auskraglänge:
100 mm
Form:
A
Marke:
PROMAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.