Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000833505 Herst.-Nr.: 90050 EAN/GTIN: 4020772090050 |
| | |
|
| | |
| mit waagrechtem Fuß Weitere technische Eigenschaften: · C: 45mm · D: 8,5mm · a: 115° · L2: 185mm · HW min.: -3mm · L1: 195mm · F1: 3kN · L: 26,5-31,5mm · a*: 60° · F: 34mm · P: 65mm · K: 9,5mm · A: 14mm · HW max.: 27,5mm · H1: 281mm · M1: 45mm · Bohrungs-Ø: 8,5 mm · I: 25mm · F2: 5kN · B: 140mm · E: 73mm · M: 45-50mm · H: 55,8mm · N: 70mm · Spannweite: 73 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 5 | Andrückschraube: | M12 x 80 | Spannhöhe: | 55,8 mm | Fußgröße: | 70 x 65 mm | Marke: | AMF | Bauart: | waagrechter Fuß | Länge geöffnet: | 195 x 185 mm | Höhe gespannt: | 281 mm | Haltekraft F2: | 5 kN | Haltekraft F1: | 3 kN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,93* | € 37,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,01* | € 37,42* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,92* | € 38,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,90* | € 39,23* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 46,59* | € 55,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|