Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800 Gr.2 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6800-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     1498-4000833502
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90027
EAN/GTIN:
     4020772090029
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· C: 20mm· D: 5,5mm· a: 105°· L2: 89mm· HW min.: -3mm· L1: 78mm· F1: 0,8kN· L: 12,5mm· a*: 60°· F: 11mm· P: 32mm· K: 6mm· A: 6mm· HW max.: 4,5mm· H1: 139,5mm· M1: 27mm· Bohrungs-Ø: 5,5 mm· I: 12mm· F2: 1,2kN· B: 52mm· E: 25mm· M: 23-31mm· H: 23mm· N: 43mm· Spannweite: 25 mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
Haltekraft F1:
0,8 kN
Andrückschraube:
M6 x 35
Spannhöhe:
23 mm
Fußgröße:
43 x 32 mm
Marke:
AMF
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
78 x 89 mm
Höhe gespannt:
139,5 mm
Haltekraft F2:
1,2 kN
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 2, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
204
1
€ 4,90*
ab € 11,92*
€ 15,13*
5 Tage
173
1
€ 4,79*
ab € 12,48*
€ 15,68*
1 Tag
204
1
€ 7,90*
ab € 12,58*
€ 15,89*
5 Tage
206
1
€ 4,30*
ab € 12,44*
€ 16,01*
Lager 1498
21
1
€ 5,50*
ab € 19,03*
€ 23,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.