Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800 Gr.1 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6800-1 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-1 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-1 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-1 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-1 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-1 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     1498-4000833501
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90019
EAN/GTIN:
     4020772090012
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· C: 16mm· D: 4,5mm· a: 95°· L2: 59mm· HW min.: -4mm· L1: 61mm· F1: 0,6kN· L: -mm· a*: -· F: 6mm· P: 27mm· K: 5,5mm· A: 5mm· HW max.: 2mm· H1: 98,5mm· M1: -· Bohrungs-Ø: 4,5 mm· I: 10mm· F2: 1,1kN· B: 39mm· E: 18mm· M: 22,5-26mm· H: 19mm· N: 34mm· Spannweite: 18 mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Haltekraft F1:
0,6 kN
Andrückschraube:
M5 x 30
Spannhöhe:
19 mm
Fußgröße:
34 x 27 mm
Marke:
AMF
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
61 x 59 mm
Höhe gespannt:
98,5 mm
Haltekraft F2:
1,1 kN
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 1, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
181
1
€ 4,90*
ab € 9,40*
€ 12,22*
2 Tage
181
1
€ 7,90*
ab € 9,58*
€ 12,49*
6 Tage
199
1
€ 4,30*
ab € 9,50*
€ 12,56*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,98*
€ 12,89*
Lager 1498
10
1
€ 5,50*
ab € 14,89*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.