Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagenpaar DIN 6346P H20xB6,3xL100mm Superpräzision AMF


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
6346P-6,3 Parallelunterlagen-Paar
6346P-6,3 Parallelunterlagen-Paar
6346P-6,3 Parallelunterlagen-Paar
Artikel-Nr.:
     1498-4000833148
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72207
EAN/GTIN:
     4020772072209
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Superpräzision · paarweise planparallel feingeschliffen · einsatzgehärtet · Paartoleranz in der Höhe tp2 und Breite tp1 nach IT 5 · Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m · restliche Maße nach DIN ISO 2768m · Größenangaben auf dem Produkt · Anwendung:Die Parallelstücke werden als Unterlage, Anschläge oder Zwischenlagen auf Werkzeugmaschinen sowie zur parallelen Auflage von Werkstücken auf Maschinenschraubstöcken und Anreißplatten verwendet. Verwendung flach oder hochkant möglich.Weitere technische Eigenschaften:· b: 6,3mm· L: 100mm· h: 20mm· Paar Toleranz: tp1: 0,009 mm / tp2: 0,006 mm
Weitere Informationen:
Nennmaßtoleranz:
1: ± 0,2 mm / 2: ± 0,2 mm
Breite:
6,3 mm
Länge:
100 mm
Ausführung:
Superpräzision
Höhe:
20 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Parallelstücke, Parallelstückpaare, Parallelunterlagenpaare, Spannelemente, Unterlegleiste, Unterlegleisten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,55*
€ 79,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 79,53*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,62*
€ 79,60*
€ 5,95*
ab € 63,72*
€ 82,65*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,48*
€ 86,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,33*
€ 102,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,46*
€ 101,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,28*
€ 94,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,69*
€ 91,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,48*
€ 82,68
pro Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 69,48* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.