| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000832960 Herst.-Nr.: 24404 EAN/GTIN: 4005725244049 |
| |
|
| | |
| mit schwenkbarem Rundtisch 180 mm Ø · Schwenkbereich des Maschinenträgers, des Rundtisches, der Säule: 360° · Grundplatte 300 x 180 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundtisch Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 500 mm | Hub: | horizontal 175 mm / vertikal 250 mm | Grundplatte: | 300 x 180 mm | Säulen-Ø: | 35 mm | für Euronormspindelhals-Ø: | 43 mm | Marke: | WABECO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohr- und Fräsständer, Bohr- und Fräswerk, Bohr- und Fräswerke, Bohrständer, Fräsständer |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,80* | € 256,04* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,57* | € 256,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 224,61* | € 257,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 229,38* | € 260,72* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 238,00* | € 271,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|