Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer Gesamt-H.500mm A.127mm 60mm WABECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000832950_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000832950_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000832950
Hersteller:
     Wabeco
Herst.-Nr.:
     22400
EAN/GTIN:
     4005725224003
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Tischbohrständer
tischbohrständer wabeco
tischbohrständer
mit Rückholfeder und Tiefenanschlag · Bohrsäule stufenlos drehbar um 360° · Säulen-Ø 35 mm · Grundplatte 185 x 200 mm · für alle Bohrmaschinen mit Euronormspindelhals-Ø 43 mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
127 mm
Gesamthöhe:
500 mm
Hub:
60 mm
Grundplatte:
185 x 200 mm
Säulen-Ø:
35 mm
für Euronormspindelhals-Ø:
43 mm
Marke:
WABECO
Weitere Suchbegriffe: Bohr- und Fräsständer, Bohrständer, Fräsständer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6
€ 5,50*
ab € 74,76*
€ 91,92*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 74,86*
€ 91,92*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 75,04*
€ 92,28*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 75,16*
€ 92,35*
4 Tage
6
€ 4,99*
ab € 75,07*
€ 92,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wabeco
24404
ab € 204,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.