Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen DIN2080 Ott-Ringnut SK40 m.IG PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen DIN2080 Ott-Ringnut SK40 m.IG PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000832722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000832722
EAN/GTIN:
     4015448488729
Suchbegriffe:
Anzugsbolzen
anzugsbolzen din 2080 sk 40 m16
anzugsbolzen sk40
anzugsbolzen din 2080
DIN2080 Ott-Ringnut · mit Innengewinde M16 · mit DichtringWeitere technische Eigenschaften:· L2: 25mm· L1: 53mm· d1: 25mm· d2: 21,1mm· d3: 17mm· Norm: DIN2080 Ott-Ringnut
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
SK40
Anzugsgewinde:
M16
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Innengewinde
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bolzen, Spannbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.