Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen DIN 69872B SK40 o.Bohr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen DIN 69872B SK40 o.Bohr.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000832710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000832710
EAN/GTIN:
     4015448476979
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen
anzugsbolzen din69872b sk40
ISO 7388-3 Form AF (DIN 69872 Form B) · ohne Bohrung · abgedichtet mit O-RingWeitere technische Eigenschaften:· L2: 26mm· L1: 54mm· Form: AF· d1: 19mm· d2: 14mm· d3: 17mm· Norm: ISO 7388-3
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
SK40
Anzugsgewinde:
M16
Marke:
PROMAT
Ausführung:
ohne Bohrung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen din 69872, anzugbolzen din 69872 b, Bolzen, Spannbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.