Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz SE 4,5mmx3,4mm Gr.1 f.DIN 371 M4 f.DIN 374/376 M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4000832635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     93GOS1-4,5X3,4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
ohne Sicherheitskupplung · Einsätze in denen die Gewindebohrer über die Schnellspanneinrichtung gehalten werden · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· L5: 7mm· D: 30mm· L4: 21,5mm· D1: 19mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Schaft-Ø:
4,5 mm
Vierkant:
3,4 mm
für DIN 371:
M4
für DIN 374/376:
M6
Ausführung:
ohne Sicherheitskupplung
Weitere Suchbegriffe: Schnellwechsel-Einsatz, Schnellwechseleinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.