Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz SE 2,8mmx2,1mm Gr.1 f.DIN 371 M2-2,5 f.DIN 374/376 M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4000832633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     93GOS1-2,8X2,1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
ohne Sicherheitskupplung · Einsätze in denen die Gewindebohrer über die Schnellspanneinrichtung gehalten werden · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· L5: 7mm· D: 30mm· L4: 21,5mm· D1: 19mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Schaft-Ø:
2,8 mm
Vierkant:
2,1 mm
für DIN 371:
M2-2,5
für DIN 374/376:
M4
Ausführung:
ohne Sicherheitskupplung
Weitere Suchbegriffe: Schnellwechsel-Einsatz, Schnellwechseleinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.