Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschraube Größe=D1 M14x1,5 L.38mm 4-KT.14mm z.Wechselhalter PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschraube Größe=D1 M14x1,5 L.38mm 4-KT.14mm z.Wechselhalter PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000832430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     44T11
EAN/GTIN:
     4015448784944
Suchbegriffe:
Spannschraube
spannschraube m14x1
spannschraube m14
Ersatzteil zu PROMAT Wechselhalter für Drehstähle und mit PrismaWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 38mm· Vierkant: 14mm
Weitere Informationen:
Größe:
D1
Gewinde:
M14x1,5
passend zu:
Wechselhalter
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Höhenverstellmutter zu Wechselhalter, Höhenverstellschraube zu Wechselhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Spannschraube zu Wechselhalter, Spannschrauben, Stahlhalter, Vierkantschraube zu Wechselhalter, Vierkantspannschraube zu Wechselhalter, Wechselhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.