Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelhülse DIN 69893A MK3 HSK-A63 A.-L.140mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000832403
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832403
EAN/GTIN:
     4015448757344
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69893
Fräserhülsen DIN 69893
Zwischenhülsen DIN 69893
einsatzhülsen din 69893
mit Hohlschaftkegel DIN 69893 Form A · einsatzgehärtet und geschliffen · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegel und AustreiberlappenWeitere technische Eigenschaften:· A: 140mm· D: 40mm· Norm: DIN 69893
Weitere Informationen:
Auskraglänge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelhülsen, Morsekegelhülse, Morsekegel-Hülse, Morsekegelhülsen, Morsekegel-Hülsen, Zwischenhülse, Zwischenkegelhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,78*
€ 91,76*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,89*
€ 92,09*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.